text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ELEK-SEITENSCHN 77 7712ESD 115MM


Elektronik-Seitenschneider ESD Langlebige, belastungsoptimierte Konstruktion mit spielfreiem durchgestecktem Gelenk. Hohe, schlanke Hülsen für feines und bequemes Greifen zwischen Daumen und Zeigefinger. Geringer Kraftaufwand durch sehr hohes Übersetzungsverhältnis. Belastungsoptimiert für ein direkteres Gefühl beim Arbeiten. Reibungsarme Doppelfeder für sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Die Hochglanzpolitur in Kombination mit einem feinen Ölfilm sorgt für Rostschutz - keine Schaltungsfehler durch abblätterndes Chrom von beschichteten Werkzeugen. Schneiden zusätzlich lasergehärtet, Schneidenhärte mindestens 62 HRC. Rundkopf, mit kleiner Fase und Bleifänger - kein unkontrollierter Verlust von abgeschnittenen Drahtenden. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 1,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 0,6mm- Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 0,3 - 1,6mm- Backenlänge (B): 14mm- Backenstärke (Fuge) (D): 7.5mm- Kopfbreite (A): 11mm- ESD: ja

Cod Articol K1077.215.115
Isoliert Nein
Form Kraft-Schrägschneider
Schutz der Oberfläche Andere
Länge (mm) 115
Isolationsschutz 1000 V Nein
Ambalat la 1

Specificații

Isoliert Nein
Form Kraft-Schrägschneider
Schutz der Oberfläche Andere
Länge (mm) 115
Isolationsschutz 1000 V Nein
Breite des Kopfes (mm) 11
Mit Abisolierfunktion Nein
ESD-geprüft Ja
Abdeckung des Griffs Andere
Höhe des Kopfes (mm) 7.5
VDE-geprüft Nein
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 70
Warennummer 8203200000
Type ESD Electronics Diagonal Cutter with Mirror Polished

Descriere

Elektronik-Seitenschneider ESD Langlebige, belastungsoptimierte Konstruktion mit spielfreiem durchgestecktem Gelenk. Hohe, schlanke Hülsen für feines und bequemes Greifen zwischen Daumen und Zeigefinger. Geringer Kraftaufwand durch sehr hohes Übersetzungsverhältnis. Belastungsoptimiert für ein direkteres Gefühl beim Arbeiten. Reibungsarme Doppelfeder für sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Die Hochglanzpolitur in Kombination mit einem feinen Ölfilm sorgt für Rostschutz - keine Schaltungsfehler durch abblätterndes Chrom von beschichteten Werkzeugen. Schneiden zusätzlich lasergehärtet, Schneidenhärte mindestens 62 HRC. Rundkopf, mit kleiner Fase und Bleifänger - kein unkontrollierter Verlust von abgeschnittenen Drahtenden. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 1,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 0,6mm- Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 0,3 - 1,6mm- Backenlänge (B): 14mm- Backenstärke (Fuge) (D): 7.5mm- Kopfbreite (A): 11mm- ESD: ja

Numerele articolelor

Cod Articol K1077.215.115
EAN 4003773025108
UBB 240104303534
UNSPSC 23151901
Nr. articol producător 77 12 115 ESD
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.