text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ELEK-SEITENSCHN 75 7512-125MM


Elektronik-Seitenschneider Für feinste Schneidarbeiten, z.B. in der Elektronik und Feinmechanik. Mit scharfen, geschliffenen Schneiden für weichen und harten Draht sowie Pianodraht. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC. Reibungsarme Doppelfeder für sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Mit Fase und Bleifänger, kein unkontrollier

Artikelnummer K1075.110.125
Isoliert Ja
Form Kraft-Schrägschneider
Schutz der Oberfläche Andere
Länge (mm) 125
Isolationsschutz 1000 V Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Ja
Form Kraft-Schrägschneider
Schutz der Oberfläche Andere
Länge (mm) 125
Isolationsschutz 1000 V Nein
Breite des Kopfes (mm) 10.5
Mit Abisolierfunktion Nein
ESD-geprüft Nein
Abdeckung des Griffs Kunststoffgriffe
Höhe des Kopfes (mm) 6.5
VDE-geprüft Nein
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 70
Type Electronics Diagonal Cutter with Burnished

Beschreibung

Elektronik-Seitenschneider Für feinste Schneidarbeiten, z.B. in der Elektronik und Feinmechanik. Mit scharfen, geschliffenen Schneiden für weichen und harten Draht sowie Pianodraht. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC. Reibungsarme Doppelfeder für sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Mit Fase und Bleifänger, kein unkontrollierter Verlust der abgeschnittenen Drahtenden. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 1,0mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 0,6mm- Schneidwerte Klavierdraht (Durchmesser): Ø 0.4mm- Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 0,2 - 1,3mm- Backenlänge (B): 14mm- Backenstärke (Gelenk) (D): 6.5mm- Kopfbreite (A): 10.5mm

Artikelnummern

Artikelnummer K1075.110.125
EAN 4003773040514
UBB 419104293685
UNSPSC 23151901
Hersteller Artikel Nr 75 12 125
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.