Seitenschneider
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Handwerkzeuge
Zangen & Pinzetten
Schneidezangen
Seitenschneider
K1076.180.125
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
KNIP ELEK MECH-SEITENSCHN 76 7681-125
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
K1076.180.125
Isoliert
Ja
Form
Kraft-Schrägschneider
Schutz der Oberfläche
Andere
Länge (mm)
125
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Isoliert
Ja
Form
Kraft-Schrägschneider
Schutz der Oberfläche
Andere
Länge (mm)
125
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Breite des Kopfes (mm)
14.5
Mit Abisolierfunktion
Nein
ESD-geprüft
Nein
Abdeckung des Griffs
Plastik überzogen
Höhe des Kopfes (mm)
9
VDE-geprüft
Nein
Marke
Knipex
Gewicht pro Stück (g)
80
Warennummer
8203200000
Type
Electronics Diagonal Cutter
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Diagonalschneider Mit scharfen, exakt ausgerichteten Schneiden. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 63 HRC. Besonders spitzer Kopf mit kleiner Fase für Arbeiten auf engstem Raum (Kabelbäume, mehrdrähtige Leitungen). - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 1,3mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 0,8mm- Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 0,4 - 1,7mm- Backenlänge (B): 16mm- Backenstärke (Gelenk) (D): 9mm- Kopfbreite (A): 14.5mm
Artikelnummern
Artikelnummer
K1076.180.125
EAN
4003773040644
UBB
419104288578
UNSPSC
23151901
Hersteller Artikel Nr
76 81 125