text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ELEK MECH-SEITENSCHN 76 7612-125


Diagonalschneider Mit scharfen, exakt ausgerichteten Schneiden. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 63 HRC. Überlappende Verbindung. mit Fase. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 2,3mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,5mm- Schneidwerte Klavierdraht (Durchmesser): Ø 0,6mm- Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 0,4 - 3mm- Backenlänge (B): 16mm- Backenstärke (Gelenk) (D): 9mm- Kopfbreite (A): 14.5mm

Article number K1076.210.125
Isoliert Ja
Form Kraft-Schrägschneider
Schutz der Oberfläche Andere
Länge (mm) 125
Isolationsschutz 1000 V Nein
Packed per 1

Specifications

Isoliert Ja
Form Kraft-Schrägschneider
Schutz der Oberfläche Andere
Länge (mm) 125
Isolationsschutz 1000 V Nein
Breite des Kopfes (mm) 14.5
Mit Abisolierfunktion Nein
ESD-geprüft Nein
Abdeckung des Griffs Andere
Höhe des Kopfes (mm) 9
VDE-geprüft Nein
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 90
Warennummer 8203200000
Type Electromechanical Diagonal Cutter with Black Atramentized

Description

Diagonalschneider Mit scharfen, exakt ausgerichteten Schneiden. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 63 HRC. Überlappende Verbindung. mit Fase. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 2,3mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,5mm- Schneidwerte Klavierdraht (Durchmesser): Ø 0,6mm- Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 0,4 - 3mm- Backenlänge (B): 16mm- Backenstärke (Gelenk) (D): 9mm- Kopfbreite (A): 14.5mm

Article numbers

Article number K1076.210.125
EAN 4003773048015
UBB 500500854681
UNSPSC 23151901
Manufacturer article nr  76 12 125
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.