text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP DRAHTSEILSCHERE 956 9561-190MM


Drahtseilschneider Mit zwei Crimpeinsätzen für Endkappen an Bowdenzughüllen und Aderendhülsen für Zugseile. Bequemes Arbeiten durch handliche, schlanke Form und innenliegende Öffnungsfeder. Verschraubtes Gelenk für präzise Klingenführung, nachstellbar. Hohe Hebelwirkung für reduzierten Kraftaufwand. Schneidenhärte ca. 64 HRC. - Schneidleistung Kupferkab

Artikelnummer K1166.160.190
Geeignet für max. Kabeldurchmesser (mm) 7
Max. Kabelquerschnitt (mm²) 7
Gesamtlänge (mm) 190
Geeignet für mehrdrähtige Leiter Ja
Marke Knipex
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Geeignet für max. Kabeldurchmesser (mm) 7
Max. Kabelquerschnitt (mm²) 7
Gesamtlänge (mm) 190
Geeignet für mehrdrähtige Leiter Ja
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 320
Type Wire Rope Cutter

Beschreibung

Drahtseilschneider Mit zwei Crimpeinsätzen für Endkappen an Bowdenzughüllen und Aderendhülsen für Zugseile. Bequemes Arbeiten durch handliche, schlanke Form und innenliegende Öffnungsfeder. Verschraubtes Gelenk für präzise Klingenführung, nachstellbar. Hohe Hebelwirkung für reduzierten Kraftaufwand. Schneidenhärte ca. 64 HRC. - Schneidleistung Kupferkabel, mehrdrähtig: 10mm²- Schneidleistung Kupferkabel, mehrdrähtig (Durchmesser): Ø 7,0mm- Schneidleistung Kupferkabel, feindrähtig (Durchmesser): Ø 6,0mm- Schneidleistung Drahtseil (Durchmesser): Ø 5.0mm- Schneidleistung mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 4.0mm- Schneidekapazität Klavierdraht (Durchmesser): Ø 2.5mm- Schneidekapazität Eisen (Durchmesser): Ø 4mm- AWG: 8

Artikelnummern

Artikelnummer K1166.160.190
EAN 4003773040651
UBB 240106012687
UNSPSC 44121618
Hersteller Artikel Nr 95 61 190
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.