text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CRIMPZANGE 972 9721C-215MM


Crimpzange Zum Schneiden von Kabeln, Abisolieren von Drähten und Crimpen von nicht isolierten Crimpkontakten nach DIN 46234. Mit Gewindelöchern zum Schneiden von Kupfer- und Messingschrauben mit Gewinde M 2,6 / M 3 / M 3,5 / M 4 und M 5. Geschraubtes Gelenk für höhere Stabilität und gleichmäßige Bewegung. - Anwendung: nicht isolierte Klemmen + Kabelverb

Artikelnummer K1172.123.215
Geeignet für Kabelschuhe und Verbinder
Länge (mm) 230
Querschnitt (mm²) 0.5 - 6
AWG-Bereich 20 - 10
Marke Knipex
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Geeignet für Kabelschuhe und Verbinder
Länge (mm) 230
Querschnitt (mm²) 0.5 - 6
AWG-Bereich 20 - 10
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 230
Type Crimping Pliers

Beschreibung

Crimpzange Zum Schneiden von Kabeln, Abisolieren von Drähten und Crimpen von nicht isolierten Crimpkontakten nach DIN 46234. Mit Gewindelöchern zum Schneiden von Kupfer- und Messingschrauben mit Gewinde M 2,6 / M 3 / M 3,5 / M 4 und M 5. Geschraubtes Gelenk für höhere Stabilität und gleichmäßige Bewegung. - Anwendung: nicht isolierte Klemmen + Kabelverbinder- Kapazität in Quadratmillimetern: 0,5 - 6,0mm²- Anzahl der Crimpprofile: 3- AWG: 20 - 10

Artikelnummern

Artikelnummer K1172.123.215
EAN 4003773019701
UBB 240105131330
UNSPSC 27112147
Hersteller Artikel Nr 97 21 215 C
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.