text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

KNIP CRIMPZANGE 972 9721-215MM


Crimpzange Zum Schneiden von Kabeln, Abisolieren und Crimpen von isolierten Kontakten und Schrumpfschlauchverbindern. Mit Gewindelöchern zum Schneiden von Kupfer- und Messingschrauben mit Gewinde M 2,6 / M 3 / M 3,5 / M 4 und M 5. Geschraubtes Gelenk für höhere Stabilität und gleichmäßige Bewegung. - Anwendung: Isolierte Kabelschuhe + Kabelverbinder- Kapazität in Quadratmillimetern: 0,5 - 6,0mm²- Anzahl der Crimpprofile: 3- AWG: 20 - 10

Cod Articol K1172.120.215
Geeignet für Kabelschuhe und Verbinder
Länge (mm) 230
Querschnitt (mm²) 0.5 - 6
AWG-Bereich 20 - 10
Marke Knipex
Ambalat la 1

Specificații

Geeignet für Kabelschuhe und Verbinder
Länge (mm) 230
Querschnitt (mm²) 0.5 - 6
AWG-Bereich 20 - 10
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 230
Warennummer 8203200000
Type Crimping Pliers

Descriere

Crimpzange Zum Schneiden von Kabeln, Abisolieren und Crimpen von isolierten Kontakten und Schrumpfschlauchverbindern. Mit Gewindelöchern zum Schneiden von Kupfer- und Messingschrauben mit Gewinde M 2,6 / M 3 / M 3,5 / M 4 und M 5. Geschraubtes Gelenk für höhere Stabilität und gleichmäßige Bewegung. - Anwendung: Isolierte Kabelschuhe + Kabelverbinder- Kapazität in Quadratmillimetern: 0,5 - 6,0mm²- Anzahl der Crimpprofile: 3- AWG: 20 - 10

Numerele articolelor

Cod Articol K1172.120.215
EAN 4003773019688
UBB 419105050431
UNSPSC 27112147
Nr. articol producător 97 21 215
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.