Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen Zum Crimpen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4. Selbsteinstellende Anpassung an die gewünschte Aderendhülsengröße: keine Fehlcrimpungen durch Verwendung eines falschen Einsatzes. Frontales Einführen der Aderendhülsen in die Zange. Wiederholbare, hohe Crimpqualität durch Ratschenmechanismus (entriegelbar). Werkzeuge sind werksseitig exakt eingestellt (kalibriert). Optimale Kraftübertragung durch Kniehebel für ermüdungsarmes Arbeiten. Handliche Form und geringes Gewicht sorgen für hohen Bedienungskomfort. Zugelassenes Crimpen nach UL in Verbindung mit KNIPEX Aderendhülsen 97 99 330 - 399. Verpressung von 0,08 - 10,0 und 16,0 mm² in einem Profil. mit Wahlhebel zur Einstellung des Crimpbereiches wahlweise auf 0,08 - 10 mm² oder 16 mm². - Anwendung: Aderendhülsen- Kapazität in Quadratmillimetern: 0,08 - 10 / 16mm²- Anzahl der Crimpprofile: 1- AWG: 28 - 6