text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Crimping Pliers for Wire Ferrule 0.08-10mm² Burnished 190mm Length


Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen Zum Crimpen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4. Selbsteinstellende Anpassung an die gewünschte Aderendhülsengröße: keine Fehlcrimpungen durch Verwendung eines falschen Einsatzes. Frontales Einführen der Aderendhülsen in die Zange. Wiederholbare, hohe Crimpqualität durch Ratschenmechanismus (entriegelbar). Werkzeuge sind werksseitig exakt eingestellt (kalibriert). Optimale Kraftübertragung durch Kniehebel für ermüdungsarmes Arbeiten. Handliche Form und geringes Gewicht sorgen für hohen Bedienungskomfort. Zugelassenes Crimpen nach UL in Verbindung mit KNIPEX Aderendhülsen 97 99 330 - 399. Verpressung von 0,08 - 10,0 mm² in einem Profil. Aderendhülsen bis 2,5 mm² können auch parallel von der Seite belastet werden. geeignet insbesondere für alle Zwillingsaderendhülsen bis 2 x 4 mm² oder 2 x AWG 12. - Anwendung: Aderendhülsen- Kapazität in Quadratmillimetern: 0,08 - 10mm²- Anzahl der Crimpprofile: 1- AWG: 28 - 8

Article number K1175.358.190
Vhodné pro Kabelová oka a konektory
Délka (mm) 190
S aretací (pro mechanické nástroje) Ano
Průřez (mm²) 0.08 - 10
Rozsah AWG 28 - 7
Packed per 1

Specifications

Vhodné pro Kabelová oka a konektory
Délka (mm) 190
S aretací (pro mechanické nástroje) Ano
Průřez (mm²) 0.08 - 10
Rozsah AWG 28 - 7
Značka Knipex
Váha kusu (g) 600
Komoditní kód 8203200000
Type Crimping Pliers

Description

Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen Zum Crimpen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4. Selbsteinstellende Anpassung an die gewünschte Aderendhülsengröße: keine Fehlcrimpungen durch Verwendung eines falschen Einsatzes. Frontales Einführen der Aderendhülsen in die Zange. Wiederholbare, hohe Crimpqualität durch Ratschenmechanismus (entriegelbar). Werkzeuge sind werksseitig exakt eingestellt (kalibriert). Optimale Kraftübertragung durch Kniehebel für ermüdungsarmes Arbeiten. Handliche Form und geringes Gewicht sorgen für hohen Bedienungskomfort. Zugelassenes Crimpen nach UL in Verbindung mit KNIPEX Aderendhülsen 97 99 330 - 399. Verpressung von 0,08 - 10,0 mm² in einem Profil. Aderendhülsen bis 2,5 mm² können auch parallel von der Seite belastet werden. geeignet insbesondere für alle Zwillingsaderendhülsen bis 2 x 4 mm² oder 2 x AWG 12. - Anwendung: Aderendhülsen- Kapazität in Quadratmillimetern: 0,08 - 10mm²- Anzahl der Crimpprofile: 1- AWG: 28 - 8

Article numbers

Article number K1175.358.190
EAN 4003773040187
UBB 419105071486
UNSPSC 27112147
Manufacturer article nr  97 53 08
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.