text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CRIMP-HEBELZANG975 9752-14-195MM


Crimpzange Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar). Die Werkzeuge sind werkseitig exakt eingestellt (kalibriert). Gute Handhabung durch 20° abgewinkelten Kopf, geringes Gewicht und kurze Bauform. Crimpeinsatz ist nicht austauschbar. Als Zubehör erhältlich: Lokalisierer für nicht isolierte offene Steckverbinder. - Anwendung: nicht isolierte offene Steckverbinder (Steckerbreite 2,8 + 4,8 mm)- Kapazität in Quadratmillimetern: 0,1 - 1,5mm²- Anzahl der Crimpprofile: 4- AWG: 26 - 16

Artikelnummer K1175.264.220
Geeignet für Verschiedene Anwendungen
Länge (mm) 195
Aufbau/Bedienung Mechanisch
Mit Verriegelungsvorrichtung (für mechanische Werkzeuge) Ja
Querschnitt (mm²) 0.1 - 1.5
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Geeignet für Verschiedene Anwendungen
Länge (mm) 195
Aufbau/Bedienung Mechanisch
Mit Verriegelungsvorrichtung (für mechanische Werkzeuge) Ja
Querschnitt (mm²) 0.1 - 1.5
AWG-Bereich 27 - 16
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 365
Warennummer 8203200000
Type Crimping Pliers

Beschreibung

Crimpzange Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar). Die Werkzeuge sind werkseitig exakt eingestellt (kalibriert). Gute Handhabung durch 20° abgewinkelten Kopf, geringes Gewicht und kurze Bauform. Crimpeinsatz ist nicht austauschbar. Als Zubehör erhältlich: Lokalisierer für nicht isolierte offene Steckverbinder. - Anwendung: nicht isolierte offene Steckverbinder (Steckerbreite 2,8 + 4,8 mm)- Kapazität in Quadratmillimetern: 0,1 - 1,5mm²- Anzahl der Crimpprofile: 4- AWG: 26 - 16

Artikelnummern

Artikelnummer K1175.264.220
EAN 4003773026808
UBB 240105132650
UNSPSC 27112147
Hersteller Artikel Nr 97 52 14
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.