text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CRIMP-HEBELZANG975 9752-13-250MM


Crimpzange Für lötfreie elektrische Verbindungen. Die ausgeklügelte Hebelübersetzung reduziert die Handkraft um bis zu 30% im Vergleich zu herkömmlichen Crimpzangen. Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionsgesenke und Zwangssperre (entriegelbar). Die Werkzeuge sind werksseitig exakt eingestellt (kalibriert). Zweihand-Bedienung für einfaches Cr

Artikelnummer K1175.263.250
Geeignet für Kabelschuhe und Verbinder
Länge (mm) 250
Form der Kompression Andere
Mit Verriegelungsvorrichtung (für mechanische Werkzeuge) Ja
Querschnitt (mm²) 0.5 - 10
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Geeignet für Kabelschuhe und Verbinder
Länge (mm) 250
Form der Kompression Andere
Mit Verriegelungsvorrichtung (für mechanische Werkzeuge) Ja
Querschnitt (mm²) 0.5 - 10
AWG-Bereich 20 - 7
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 540
Type Crimping Pliers

Beschreibung

Crimpzange Für lötfreie elektrische Verbindungen. Die ausgeklügelte Hebelübersetzung reduziert die Handkraft um bis zu 30% im Vergleich zu herkömmlichen Crimpzangen. Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionsgesenke und Zwangssperre (entriegelbar). Die Werkzeuge sind werksseitig exakt eingestellt (kalibriert). Zweihand-Bedienung für einfaches Crimpen von großen Leiterdurchmessern. Leichte Handhabung durch gut ausbalancierten Schwerpunkt, abgewinkelten Kopf und ergonomisch geformte Griffe. Der Crimpeinsatz ist nicht austauschbar. - Anwendung: nicht isolierte Kontakte- Kapazität in Quadratmillimetern: 0,5 - 10mm²- Anzahl der Crimpprofile: 4- AWG: 20 - 8

Artikelnummern

Artikelnummer K1175.263.250
EAN 4003773048084
UBB 500500855837
UNSPSC 27112147
Hersteller Artikel Nr 97 52 13
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.