text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CRIMP-HEBELZANG975 9752-09-250MM


Crimpzange Für lötfreie elektrische Verbindungen. Die ausgeklügelte Hebelübersetzung reduziert die Handkraft um bis zu 30% im Vergleich zu herkömmlichen Crimpzangen. Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionsgesenke und Zwangssperre (entriegelbar). Die Werkzeuge sind werksseitig exakt eingestellt (kalibriert). Zweihand-Bedienung für einfaches Cr

Artikelnummer K1175.259.220
Geeignet für Kabelschuhe und Verbinder
Länge (mm) 250
Aufbau/Bedienung Mechanisch
Mit Verriegelungsvorrichtung (für mechanische Werkzeuge) Ja
Querschnitt (mm²) 10 - 25
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Geeignet für Kabelschuhe und Verbinder
Länge (mm) 250
Aufbau/Bedienung Mechanisch
Mit Verriegelungsvorrichtung (für mechanische Werkzeuge) Ja
Querschnitt (mm²) 10 - 25
AWG-Bereich 7 - 3
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 545
Type Crimping Pliers

Beschreibung

Crimpzange Für lötfreie elektrische Verbindungen. Die ausgeklügelte Hebelübersetzung reduziert die Handkraft um bis zu 30% im Vergleich zu herkömmlichen Crimpzangen. Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionsgesenke und Zwangssperre (entriegelbar). Die Werkzeuge sind werksseitig exakt eingestellt (kalibriert). Zweihand-Bedienung für einfaches Crimpen von großen Leiterdurchmessern. Leichte Handhabung durch gut ausbalancierten Schwerpunkt, abgewinkelten Kopf und ergonomisch geformte Griffe. Crimpeinsatz ist nicht austauschbar. - Anwendung: isolierte und nicht isolierte Aderendhülsen- Kapazität in Quadratmillimetern: 10 / 16 / 25mm²- Anzahl der Crimpprofile: 3- AWG: 8 / 6 / 4- AWG: 8 / 6 / 4

Artikelnummern

Artikelnummer K1175.259.220
EAN 4003773025498
UBB 240105132320
UNSPSC 27112147
Hersteller Artikel Nr 97 52 09
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.