text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CRIMP-HEBELZANG975 9752-08-250MM


Crimpzange Für lötfreie elektrische Verbindungen. Die ausgeklügelte Hebelübersetzung reduziert die Handkraft um bis zu 30% im Vergleich zu herkömmlichen Crimpzangen. Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionsgesenke und Zwangssperre (entriegelbar). Die Werkzeuge sind werksseitig exakt eingestellt (kalibriert). Zweihand-Bedienung für einfaches Cr

Artikelnummer K1175.258.220
Geeignet für Kabelschuhe und Verbinder
Länge (mm) 250
Aufbau/Bedienung Mechanisch
Mit Verriegelungsvorrichtung (für mechanische Werkzeuge) Ja
Querschnitt (mm²) 0.25 - 6
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Geeignet für Kabelschuhe und Verbinder
Länge (mm) 250
Aufbau/Bedienung Mechanisch
Mit Verriegelungsvorrichtung (für mechanische Werkzeuge) Ja
Querschnitt (mm²) 0.25 - 6
AWG-Bereich 23 - 10
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 550
Type Crimping Pliers

Beschreibung

Crimpzange Für lötfreie elektrische Verbindungen. Die ausgeklügelte Hebelübersetzung reduziert die Handkraft um bis zu 30% im Vergleich zu herkömmlichen Crimpzangen. Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionsgesenke und Zwangssperre (entriegelbar). Die Werkzeuge sind werksseitig exakt eingestellt (kalibriert). Zweihand-Bedienung für einfaches Crimpen von großen Leiterdurchmessern. Leichte Handhabung durch gut ausbalancierten Schwerpunkt, abgewinkelten Kopf und ergonomisch geformte Griffe. Crimpeinsatz ist nicht austauschbar. - Anwendung: isolierte und nicht isolierte Aderendhülsen- Kapazität in Quadratmillimetern: 0,25 - 6mm²- Anzahl der Crimpprofile: 5- AWG: 24 - 10

Artikelnummern

Artikelnummer K1175.258.220
EAN 4003773025481
UBB 240105132247
UNSPSC 27112147
Hersteller Artikel Nr 97 52 08
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.