text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CRIMP-HEBELZANG975 9752-04-250MM


Crimpzange Für lötfreie elektrische Verbindungen. Die ausgeklügelte Hebelübersetzung reduziert die Handkraft um bis zu 30% im Vergleich zu herkömmlichen Crimpzangen. Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionsgesenke und Zwangssperre (entriegelbar). Die Werkzeuge sind werksseitig exakt eingestellt (kalibriert). Zweihand-Bedienung für einfaches Cr

Artikelnummer K1175.254.220
Geeignet für Verschiedene Anwendungen
Länge (mm) 250
Mit Verriegelungsvorrichtung (für mechanische Werkzeuge) Ja
Querschnitt (mm²) 0.1 - 2.5
AWG-Bereich 27 - 13
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Geeignet für Verschiedene Anwendungen
Länge (mm) 250
Mit Verriegelungsvorrichtung (für mechanische Werkzeuge) Ja
Querschnitt (mm²) 0.1 - 2.5
AWG-Bereich 27 - 13
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 550
Type Crimping Pliers

Beschreibung

Crimpzange Für lötfreie elektrische Verbindungen. Die ausgeklügelte Hebelübersetzung reduziert die Handkraft um bis zu 30% im Vergleich zu herkömmlichen Crimpzangen. Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionsgesenke und Zwangssperre (entriegelbar). Die Werkzeuge sind werksseitig exakt eingestellt (kalibriert). Zweihand-Bedienung für einfaches Crimpen von großen Leiterdurchmessern. Leichte Handhabung durch gut ausbalancierten Schwerpunkt, abgewinkelten Kopf und ergonomisch geformte Griffe. Crimpeinsatz ist nicht austauschbar. - Anwendung: nicht isolierte offene Steckverbinder (Steckerbreite 2,8 + 4,8 mm)- Kapazität in Quadratmillimetern: 0,1 - 2,5mm²- Anzahl der Crimpprofile: 4- AWG: 26 - 14

Artikelnummern

Artikelnummer K1175.254.220
EAN 4003773025450
UBB 240105131900
UNSPSC 27112147
Hersteller Artikel Nr 97 52 04
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.