text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CRIMP-HEBELZANG975 9751-12-200MM


Profiwerkzeug zum Schneiden und Abmanteln von flachem, nicht abgeschirmtem Telefonkabel. Zum Verpressen von 4-, 6- und 8-poligen Westernsteckern Typ RJ 10 (7,65 mm breit) Typ RJ 11/12 (9,65 mm breit) und Typ RJ 45 (11,68 mm breit). Exakter Crimpvorgang durch Parallelcrimpung. Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar). Kraftverstärkung durch Kniehebel für ermüdungsarmes Arbeiten. Mit Längenabschneider und Abmantelungsmesser für Flachkabel 6 und 12 mm Länge. Mit zusätzlicher Abisolier-Funktion für Rundkabel. Chrom-Vanadin-Elektrostahl in Sondergüte, ölgehärtet. Kraftverstärkung durch Hebelübersetzung für ermüdungsarmes Arbeiten. Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar). Profiwerkzeug zum Schneiden und Abmanteln von flachem, nicht abgeschirmtem Telefonkabel. Exakter Crimpvorgang durch Parallelcrimpung. Mit Längenabschneider und Abmantelungsmesser für Flachkabel 6 und 12 mm Länge. Kopf brüniert, Griffe mit zweifarbigen Mehrkomponenten-Griffhüllen. Zum Verpressen von 4-, 6- und 8-poligen Westernsteckern Typ RJ 10 (7,65 mm breit) Typ RJ 11/12 (9,65 mm breit) und Typ RJ 45 (11,68 mm breit).

Numero articolo K1175.000.110
Geeignet für Verschiedene Anwendungen
Länge (mm) 200
Mit Verriegelungsvorrichtung (für mechanische Werkzeuge) Ja
Mit Abisolierfunktion Ja
Geeignet für RJ-Stecker Ja
Confezionato per 1

Specifiche

Geeignet für Verschiedene Anwendungen
Länge (mm) 200
Mit Verriegelungsvorrichtung (für mechanische Werkzeuge) Ja
Mit Abisolierfunktion Ja
Geeignet für RJ-Stecker Ja
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 534
Type Crimping Pliers

Numeri di articolo

Numero articolo K1175.000.110
EAN 4003773043188
UBB 419105071304
UNSPSC 27112147
Nr articolo produttore  97 51 12
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.