text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CRIMP-HEBELZANG975 9751-10-190MM


Crimpzange für Westernstecker für Datenkabel in Telekommunikation und Netzwerken. Zum Verpressen von 6- und 8-poligen Westernsteckern Typ RJ 11/12 und Typ RJ 45. Lange Ausführung mit Längenschneider und Abisoliermesser für ungeschirmte Flachbandtelefonkabel. Schnelles Schneiden und Abisolieren von CAT-Kabeln mit hochwertigen Messern. Präziser Crimpvorga

Artikelnummer K1175.000.105
Geeignet für Verschiedene Anwendungen
Länge (mm) 190
Mit Verriegelungsvorrichtung (für mechanische Werkzeuge) Ja
Mit Abisolierfunktion Ja
Geeignet für RJ-Stecker Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Geeignet für Verschiedene Anwendungen
Länge (mm) 190
Mit Verriegelungsvorrichtung (für mechanische Werkzeuge) Ja
Mit Abisolierfunktion Ja
Geeignet für RJ-Stecker Ja
Marke Knipex
Type Crimping Pliers

Beschreibung

Crimpzange für Westernstecker für Datenkabel in Telekommunikation und Netzwerken. Zum Verpressen von 6- und 8-poligen Westernsteckern Typ RJ 11/12 und Typ RJ 45. Lange Ausführung mit Längenschneider und Abisoliermesser für ungeschirmte Flachbandtelefonkabel. Schnelles Schneiden und Abisolieren von CAT-Kabeln mit hochwertigen Messern. Präziser Crimpvorgang durch Parallel-Crimpung. Wiederholbare, hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar). Optimale Kraftübertragung durch Hebelwirkung für ermüdungsarmes Arbeiten. - Kapazität: RJ 11/12 (6-polig) 9,65 mm RJ 45 (8-polig) 11,68 mm- Anzahl der Crimpprofile: 2- Anwendungsbereich: Western-Stecker

Artikelnummern

Artikelnummer K1175.000.105
EAN 4003773043171
UBB 419105071221
UNSPSC 27112147
Hersteller Artikel Nr 97 51 10
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.