text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CRIMP-HEBELZANG975 180MM


Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen Für Aderendhülsen bis zu 16 mm². Stellt sich automatisch auf die Aderendhülsengröße ein und ermöglicht so ein präzises und schnelles Crimpen. Crimpen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1+4. UL-Zulassung in Verbindung mit KNIPEX-Aderendhülsen 97 99 330 - 399. Wiederholgenaue, hohe Crimpqualität durch Zwa

Artikelnummer K1175.364.180
Geeignet für Kabelschuhe und Verbinder
Länge (mm) 180
Form der Kompression Hexagon
Mit Verriegelungsvorrichtung (für mechanische Werkzeuge) Ja
Querschnitt (mm²) 0.08 - 16
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Geeignet für Kabelschuhe und Verbinder
Länge (mm) 180
Form der Kompression Hexagon
Mit Verriegelungsvorrichtung (für mechanische Werkzeuge) Ja
Querschnitt (mm²) 0.08 - 16
AWG-Bereich 28 - 6
Marke Knipex
Type Crimping Pliers

Beschreibung

Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen Für Aderendhülsen bis zu 16 mm². Stellt sich automatisch auf die Aderendhülsengröße ein und ermöglicht so ein präzises und schnelles Crimpen. Crimpen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1+4. UL-Zulassung in Verbindung mit KNIPEX-Aderendhülsen 97 99 330 - 399. Wiederholgenaue, hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar). Werkzeuge sind werksseitig exakt eingestellt (kalibriert). Optimale Kraftübertragung durch Kniehebel für ermüdungsarmes Arbeiten. Schmale Griffbreite. Ergonomischer und komfortabler Griff, leichtgängig und leicht. Chrom-Vanadium-Elektrostahl in Sondergüte, ölgehärtet. Mit Sechskantverpressung. Auch für Zwillings-Aderendhülsen bis 2 x 10 mm² oder 2 x AWG 8.

Artikelnummern

Artikelnummer K1175.364.180
EAN 4003773041474
UBB 419105072625
UNSPSC 27112147
Hersteller Artikel Nr 97 53 14
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.