KNIPEX CoBolt® Mit Präzisionsschneiden für weichen, harten und Pianodraht. Schneidet Bolzen, Nägel, Nieten, etc. bis zu Ø 5,2 mm. Effizientes Gelenkdesign sorgt für außergewöhnliche Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand. Mit Aussparung zum leichteren Schneiden von dickeren Drähten. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC. 20° abgewinkelter Kopf mit einseitiger Gelenkstange und schräger Schneide für nahezu bündiges Schneiden, mit Freiraum zum Greifen. - Schneidleistung weicher Draht (Durchmesser): Ø 6mm- Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 5,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 4.0mm- Schneidwerte Klavierdraht (Durchmesser): Ø 3.6mm