text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP COMP BOLT CUT 71 7172-910MM


Bolzenschneider Schneidleistung bis zu 48 HRC Härte. Robuste Schneiden sind zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC. Eingeschmiedeter Stopper mit komfortablem Stoßdämpfer. Gute Zugänglichkeit durch sehr flache Bauweise von Kopf und Gelenkbereich. Ergonomisch abgewinkelte Griffe zur Minimierung des Kraftaufwandes. Stabile, rutschfeste, zweifarbige Mehrkomponenten-Griffhüllen. Präzise Einstellung (12 Positionen) durch Exzenterschraube. Hohe Schnittleistung bei minimalem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis. Geschraubter Messerkopf, auswechselbar. - HRC 19: Ø 13mm- HRC 40: Ø 10mm- HRC 48: Ø 9mm- Schneidenlänge mm: 46mm- Kopfstärke: 42mm

Artikelnummer K1071.172.910
Gesamtlänge (mm) 910
Schneidmesser austauschbar Ja
Abgewinkelt Ja
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 5000
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 910
Schneidmesser austauschbar Ja
Abgewinkelt Ja
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 5000
Warennummer 8203400000
Type Bolt Cutter

Beschreibung

Bolzenschneider Schneidleistung bis zu 48 HRC Härte. Robuste Schneiden sind zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC. Eingeschmiedeter Stopper mit komfortablem Stoßdämpfer. Gute Zugänglichkeit durch sehr flache Bauweise von Kopf und Gelenkbereich. Ergonomisch abgewinkelte Griffe zur Minimierung des Kraftaufwandes. Stabile, rutschfeste, zweifarbige Mehrkomponenten-Griffhüllen. Präzise Einstellung (12 Positionen) durch Exzenterschraube. Hohe Schnittleistung bei minimalem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis. Geschraubter Messerkopf, auswechselbar. - HRC 19: Ø 13mm- HRC 40: Ø 10mm- HRC 48: Ø 9mm- Schneidenlänge mm: 46mm- Kopfstärke: 42mm

Artikelnummern

Artikelnummer K1071.172.910
EAN 4003773066781
UBB 500504384776
UNSPSC 44121618
Hersteller Artikel Nr 71 72 910
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.