text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP COMP BOLT CUT 71 7172-760MM


Bolzenschneider Schneidleistung bis zu 48 HRC Härte. Robuste Schneiden sind zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC. Eingeschmiedeter Stopper mit komfortablem Stoßdämpfer. Gute Zugänglichkeit durch sehr flache Bauweise von Kopf und Gelenkbereich. Ergonomisch abgewinkelte Griffe zur Minimierung des Kraftaufwandes. Stabile, rutschfeste, zweifarbige Mehrkomponenten-Griffhüllen. Präzise Einstellung (12 Positionen) durch Exzenterschraube. Hohe Schnittleistung bei minimalem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis. Geschraubter Messerkopf, auswechselbar. - HRC 19: Ø 11mm- HRC 40: Ø 9mm- HRC 48: Ø 8mm- Schneidenlänge mm: 36,5mm- Kopfstärke: 42mm

Artikelnummer K1071.172.760
Gesamtlänge (mm) 760
Schneidmesser austauschbar Ja
Abgewinkelt Ja
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 4300
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 760
Schneidmesser austauschbar Ja
Abgewinkelt Ja
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 4300
Warennummer 82032000
Type Bolt Cutter

Beschreibung

Bolzenschneider Schneidleistung bis zu 48 HRC Härte. Robuste Schneiden sind zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC. Eingeschmiedeter Stopper mit komfortablem Stoßdämpfer. Gute Zugänglichkeit durch sehr flache Bauweise von Kopf und Gelenkbereich. Ergonomisch abgewinkelte Griffe zur Minimierung des Kraftaufwandes. Stabile, rutschfeste, zweifarbige Mehrkomponenten-Griffhüllen. Präzise Einstellung (12 Positionen) durch Exzenterschraube. Hohe Schnittleistung bei minimalem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis. Geschraubter Messerkopf, auswechselbar. - HRC 19: Ø 11mm- HRC 40: Ø 9mm- HRC 48: Ø 8mm- Schneidenlänge mm: 36,5mm- Kopfstärke: 42mm

Artikelnummern

Artikelnummer K1071.172.760
EAN 4003773066774
UBB 500504366385
UNSPSC 44121618
Hersteller Artikel Nr 71 72 760
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.