text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP COMP BOLT CUT 71 7131-200MM


KNIPEX CoBolt® Mit Präzisionsschneiden für weichen, harten und Pianodraht. Schneidet Bolzen, Nägel, Nieten, etc. bis Ø 5,2 mm. Effizientes Gelenkdesign sorgt für außergewöhnliche Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand. Mit Aussparung zum leichteren Schneiden von dickeren Drähten. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC. Mit

Artikelnummer K1071.130.200
Gesamtlänge (mm) 200
Geeignet für max. Bolzendurchmesser (mm) 5.2
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 345
Type Front Cutting Bolt Cutter
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 200
Geeignet für max. Bolzendurchmesser (mm) 5.2
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 345
Type Front Cutting Bolt Cutter

Beschreibung

KNIPEX CoBolt® Mit Präzisionsschneiden für weichen, harten und Pianodraht. Schneidet Bolzen, Nägel, Nieten, etc. bis Ø 5,2 mm. Effizientes Gelenkdesign sorgt für außergewöhnliche Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand. Mit Aussparung zum leichteren Schneiden von dickeren Drähten. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC. Mit Greiffläche unterhalb des Gelenks zum Greifen und Ziehen von Drähten ab Ø 1,0 mm. - Schneidleistung weicher Draht (Durchmesser): Ø 6mm- Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 5,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 4,0mm- Schneidwerte Klavierdraht (Durchmesser): Ø 3.6mm

Artikelnummern

Artikelnummer K1071.130.200
EAN 4003773042327
UBB 419104300100
UNSPSC 44121618
Hersteller Artikel Nr 71 31 200
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.