text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP COMP BOLT CUT 71 7121-200MM


KNIPEX CoBolt® Mit Präzisionsschneiden für weichen, harten und Pianodraht. Schneidet Bolzen, Nägel, Nieten, etc. bis Ø 5,2 mm. Effizientes Gelenkdesign sorgt für außergewöhnliche Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC. 20° abgewinkelter Kopf mit einseitiger Gelenkstange und schräger Schneide für nahezu bündiges Schneiden, mit Freiraum zum Greifen. - Schneidleistung weicher Draht (Durchmesser): Ø 6mm- Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 5,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 4.0mm- Schneidwerte Klavierdraht (Durchmesser): Ø 3.6mm

Referência K1071.121.200
Gesamtlänge (mm) 200
Geeignet für max. Bolzendurchmesser (mm) 5.2
Abgewinkelt Ja
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 334
Embalado por 1

Especificações

Gesamtlänge (mm) 200
Geeignet für max. Bolzendurchmesser (mm) 5.2
Abgewinkelt Ja
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 334
Warennummer 8203400000
Type 20° Angled Bolt Cutter

Descrição

KNIPEX CoBolt® Mit Präzisionsschneiden für weichen, harten und Pianodraht. Schneidet Bolzen, Nägel, Nieten, etc. bis Ø 5,2 mm. Effizientes Gelenkdesign sorgt für außergewöhnliche Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC. 20° abgewinkelter Kopf mit einseitiger Gelenkstange und schräger Schneide für nahezu bündiges Schneiden, mit Freiraum zum Greifen. - Schneidleistung weicher Draht (Durchmesser): Ø 6mm- Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 5,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 4.0mm- Schneidwerte Klavierdraht (Durchmesser): Ø 3.6mm

Números do artigo

Referência K1071.121.200
EAN 4003773066866
UBB 500504384446
UNSPSC 44121618
Artigo do fabricante nr 71 21 200
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.