text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP COMP BOLT CUT 71 7102-200MM


KNIPEX CoBolt® Mit Präzisionsschneiden für weichen, harten und Pianodraht. Schneidet Bolzen, Nägel, Nieten, etc. bis zu Ø 5,2 mm. Effizientes Gelenkdesign sorgt für außergewöhnliche Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC. Mikrostrukturierte Schneide reduziert das Abrutschen des Materials aus den Backen. Mit Greiffläche unterhalb des Gelenks zum Greifen und Ziehen von Drähten ab Ø 1,0 mm. Mit schlanken Mehrkomponenten-Griffhüllen ohne Bund für bessere Handhabung und leichteren Transport. Mit großer Auflagefläche an den Griffen für bessere Druckverteilung und mehr Arbeitskomfort. - Schneidleistung weicher Draht (Durchmesser): Ø 6mm- Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 5,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 4,0mm- Schneidwerte Klavierdraht (Durchmesser): Ø 3.6mm

Artikelnummer K1071.102.200
Gewicht 365
Gesamtlänge (mm) 200
Geeignet für max. Bolzendurchmesser (mm) 5.2
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 373.4
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gewicht 365
Gesamtlänge (mm) 200
Geeignet für max. Bolzendurchmesser (mm) 5.2
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 373.4
Warennummer 82032000
Type Bolt Cutter

Beschreibung

KNIPEX CoBolt® Mit Präzisionsschneiden für weichen, harten und Pianodraht. Schneidet Bolzen, Nägel, Nieten, etc. bis zu Ø 5,2 mm. Effizientes Gelenkdesign sorgt für außergewöhnliche Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC. Mikrostrukturierte Schneide reduziert das Abrutschen des Materials aus den Backen. Mit Greiffläche unterhalb des Gelenks zum Greifen und Ziehen von Drähten ab Ø 1,0 mm. Mit schlanken Mehrkomponenten-Griffhüllen ohne Bund für bessere Handhabung und leichteren Transport. Mit großer Auflagefläche an den Griffen für bessere Druckverteilung und mehr Arbeitskomfort. - Schneidleistung weicher Draht (Durchmesser): Ø 6mm- Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 5,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 4,0mm- Schneidwerte Klavierdraht (Durchmesser): Ø 3.6mm

Artikelnummern

Artikelnummer K1071.102.200
EAN 4003773047056
UBB 500500854434
UNSPSC 44121618
Hersteller Artikel Nr 71 02 200
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.