text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP COMP BOLT CUT 71 7101-200MM


KNIPEX CoBolt® Mit Präzisionsschneiden für weichen, harten und Pianodraht. Schneidet Bolzen, Nägel, Nieten, etc. bis Ø 5,2 mm. Effizientes Gelenkdesign sorgt für außergewöhnliche Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC. Mikrostrukturierte Schneide reduziert das Abrutschen des Materials

Artikelnummer K1071.100.200
Gesamtlänge (mm) 200
Geeignet für max. Bolzendurchmesser (mm) 5.2
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 325
Type Bolt Cutter
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 200
Geeignet für max. Bolzendurchmesser (mm) 5.2
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 325
Type Bolt Cutter

Beschreibung

KNIPEX CoBolt® Mit Präzisionsschneiden für weichen, harten und Pianodraht. Schneidet Bolzen, Nägel, Nieten, etc. bis Ø 5,2 mm. Effizientes Gelenkdesign sorgt für außergewöhnliche Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC. Mikrostrukturierte Schneide reduziert das Abrutschen des Materials aus den Backen. Mit Greiffläche unterhalb des Gelenks zum Greifen und Ziehen von Drähten ab Ø 1,0 mm. - Schneidleistung weicher Draht (Durchmesser): Ø 6mm- Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 5,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 4,0mm- Schneidwerte Klavierdraht (Durchmesser): Ø 3.6mm

Artikelnummern

Artikelnummer K1071.100.200
EAN 4003773033165
UBB 240104287794
UNSPSC 44121618
Hersteller Artikel Nr 71 01 200
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.