text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP COBRA-PAKET 365 MM


KNIPEX Cobra® Set Attraktive Verkaufsverpackung mit Euro-Normlochung. Werkzeuge in einer Kunststoff-Tiefziehschale mit transparentem Deckel. Abmessungen (B x H x T): 170 x 370 x 40 mm. Zange grau atramentiert, Griffe mit rutschfestem Kunststoffüberzug. Selbstbedienungskarte/Blister. Inhalt: 1 x 87 01 180 Knipex Cobra® High-Tech Wasserpumpenzange (180 mm

Artikelnummer 5K158294
Verpackung Andere
Gesamtzahl der Werkzeuge 3
Anzahl der Wasserpumpenzangen 3
Marke Knipex
Type Cobra Set
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Verpackung Andere
Gesamtzahl der Werkzeuge 3
Anzahl der Wasserpumpenzangen 3
Marke Knipex
Type Cobra Set

Beschreibung

KNIPEX Cobra® Set Attraktive Verkaufsverpackung mit Euro-Normlochung. Werkzeuge in einer Kunststoff-Tiefziehschale mit transparentem Deckel. Abmessungen (B x H x T): 170 x 370 x 40 mm. Zange grau atramentiert, Griffe mit rutschfestem Kunststoffüberzug. Selbstbedienungskarte/Blister. Inhalt: 1 x 87 01 180 Knipex Cobra® High-Tech Wasserpumpenzange (180 mm), 1 x 87 01 250 Knipex Cobra® High-Tech Wasserpumpenzange (250 mm), 1 x 87 01 300 KNIPEX Cobra® High-Tech Wasserpumpenzange (300 mm),

Artikelnummern

Artikelnummer 5K158294
EAN 4003773074793
UBB 500513361591
UNSPSC 27112137
Hersteller Artikel Nr 00 20 09 V02
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.