Bolzenschere
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
Zangen & Pinzetten
Schneidezangen
Bolzenschere
2B791568
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
KNIP COBOLT S BOLT CUTTERS 166X46X13
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
2B791568
Gesamtlänge (mm)
160
Geeignet für max. Bolzendurchmesser (mm)
4.4
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Gesamtlänge (mm)
160
Geeignet für max. Bolzendurchmesser (mm)
4.4
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
KNIPEX CoBolt® S Extrem hohe Schneidleistung bei einer handlichen Länge von 160 mm. Kleiner, schlanker Kopf für beste Zugänglichkeit. Kompakt und leistungsstark: schneidet Bolzen, Nägel, Nieten etc. Robuste, induktiv gehärtete Schneide für dünnen, harten Draht, Schrauben und Federn. Schneidenhärte ca. 64 HRC. Geringer Kraftaufwand durch effiziente Hebelmechanik. Kein Abrutschen des zu schneidenden Materials durch gelaserte Schneide. Mit Greiffläche unterhalb des Gelenks zum Greifen und Ziehen von Drähten ab Ø 1,0 mm. - Schneidleistung weicher Draht (Durchmesser): Ø 5,3mm- Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 4,4mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,2mm- Schneidwerte Klavierdraht (Durchmesser): Ø 3.0mm
Artikelnummern
Artikelnummer
2B791568
EAN
4003773082668
UBB
500700729428
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
71 01 160
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen