text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP BOLZEN-VORNSCHNEIDER 220 MM


Kraftvoll, kompakt, komfortabel. Im Vergleich zu herkömmlichen Hebel-Vornschneidern größere Schneidkapazität, geringerer Kraftaufwand und besseres Handling. Für alle Drahtklassen einschließlich Pianodraht. Besonders hohe Schneidleistung durch hoch übersetztes Gelenk. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC. Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet. Mit schlanken, zweifarbigen Mehrkomponenten-Griffhüllen ohne Kragen für besseres Handling und einfacheren Transport. Mit großer Auflagefläche an den Hüllen für bessere Druckverteilung und angenehmeres Arbeiten.

Artikelnummer 7Q532202
Isoliert Ja
Schutz der Oberfläche Andere
Gewicht 435
Länge (mm) 200
Griffige Ausführung Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Ja
Schutz der Oberfläche Andere
Gewicht 435
Länge (mm) 200
Griffige Ausführung Andere
Abdeckung des Griffs Andere
Marke Knipex
Type Bolt End Cutting Nipper

Artikelnummern

Artikelnummer 7Q532202
EAN 4003773067047
UBB 500513359389
UNSPSC 23151901
Hersteller Artikel Nr 61 02 200
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.