Abisolierzange
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
Zangen & Pinzetten
Abisolierzange & Abmantelungswerkzeuge
Abisolierzange
K1011.290.140
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
KNIP ABISOLZANGE 11 1192-140MM
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
K1011.290.140
Isoliert
Ja
Schutz der Oberfläche
Andere
Länge (mm)
140
Bandbereich Durchmesser (mm)
5 - 5
Abisolierbereich Querschnitt (mm²)
10 - 10
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Isoliert
Ja
Schutz der Oberfläche
Andere
Länge (mm)
140
Bandbereich Durchmesser (mm)
5 - 5
Abisolierbereich Querschnitt (mm²)
10 - 10
Griffige Ausführung
Andere
Abdeckung des Griffs
Andere
VDE-geprüft
Nein
Marke
Knipex
Gewicht pro Stück (g)
90
Type
Electronics Wire Stripper
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Elektronik-Abisolierzange Für ein-, mehr- und feindrähtige Kabel mit einem Durchmesser von 0,1 bis 0,8 mm, mit Kunststoff- oder Gummiisolierung. Einfache Einstellung auf den gewünschten Durchmesser von Voll- oder Litzendraht mit Rändelschraube und Kontermutter. Mit Öffnungsfeder. Die Hochglanzpolitur in Verbindung mit einem feinen Ölfilm sorgt für Rostschutz - keine Schaltungsfehler durch abblätterndes Chrom von beschichteten Werkzeugen. - Abisolierleistungen (Durchmesser): Ø 0,1 - 0,8mm
Artikelnummern
Artikelnummer
K1011.290.140
EAN
4003773016908
UBB
240187293271
UNSPSC
27111510
Hersteller Artikel Nr
11 92 140