text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ABISOLZANGE 11 1106-160MM


Abisolierzange Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummi-Isolation bis zu Ø 5 mm oder 10 mm². Einfache Einstellung auf den gewünschten Litzendurchmesser mit Rändelschraube und Kontermutter. - Abisolierleistung in Quadratmillimetern: 10mm²- Abisolierleistung (Durchmesser): Ø 5,0mm- AWG: 8- VDE geprüft: ja

Artikelnummer K1011.600.160
Isoliert Ja
Schutz der Oberfläche Verchromt
Gewicht 168
Länge (mm) 160
Abisolierbereich AWG 7 - 7
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Ja
Schutz der Oberfläche Verchromt
Gewicht 168
Länge (mm) 160
Abisolierbereich AWG 7 - 7
Bandbereich Durchmesser (mm) 5 - 5
Abisolierbereich Querschnitt (mm²) 10 - 10
Griffige Ausführung Andere
Abdeckung des Griffs Andere
VDE-geprüft Ja
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 140
Warennummer 8203200000
Type VDE Insulation Stripper

Beschreibung

Abisolierzange Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummi-Isolation bis zu Ø 5 mm oder 10 mm². Einfache Einstellung auf den gewünschten Litzendurchmesser mit Rändelschraube und Kontermutter. - Abisolierleistung in Quadratmillimetern: 10mm²- Abisolierleistung (Durchmesser): Ø 5,0mm- AWG: 8- VDE geprüft: ja

Artikelnummern

Artikelnummer K1011.600.160
EAN 4003773021933
UBB 419187010402
UNSPSC 27111510
Hersteller Artikel Nr 11 06 160
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.