text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ABISOLZANGE 11 1102-160MM


Abisolierzange Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummi-Isolation bis zu Ø 5 mm oder 10 mm². Einfache Einstellung auf den gewünschten Durchmesser von Voll- oder Litzendraht mit Rändelschraube und Kontermutter. - Abisolierleistung in Quadratmillimetern: 10mm²- Abisolierleistung (Durchmesser): Ø 5,0mm- AWG: 8

Artikelnummer K1011.200.160
Isoliert Ja
Schutz der Oberfläche Andere
Länge (mm) 160
Abisolierbereich AWG 7 - 7 AWG
Bandbereich Durchmesser (mm) 5 - 5
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Ja
Schutz der Oberfläche Andere
Länge (mm) 160
Abisolierbereich AWG 7 - 7 AWG
Bandbereich Durchmesser (mm) 5 - 5
Abisolierbereich Querschnitt (mm²) 10 - 10
Griffige Ausführung Andere
Abdeckung des Griffs Andere
VDE-geprüft Nein
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 140
Type Polished Insulation Stripper

Beschreibung

Abisolierzange Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummi-Isolation bis zu Ø 5 mm oder 10 mm². Einfache Einstellung auf den gewünschten Durchmesser von Voll- oder Litzendraht mit Rändelschraube und Kontermutter. - Abisolierleistung in Quadratmillimetern: 10mm²- Abisolierleistung (Durchmesser): Ø 5,0mm- AWG: 8

Artikelnummern

Artikelnummer K1011.200.160
EAN 4003773023180
UBB 419187010246
UNSPSC 27111510
Hersteller Artikel Nr 11 02 160
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.