text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ABISOLZANGE 11 1101-160MM

Auf Bestellung

Abisolierzange Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummi-Isolierung bis zu Ø 5 mm oder 10 mm². Einfache Einstellung auf den gewünschten Durchmesser von Voll- oder Litzendraht mit Rändelschraube und Kontermutter. - Abisolierleistung in Quadratmillimetern: 10mm²- Abisolierleistung (Durchmesser): Ø 5,0mm- AWG: 8

Artikelnummer K1011.100.160
Isoliert Ja
Schutz der Oberfläche Andere
Länge (mm) 160
Bandbereich Durchmesser (mm) 5 - 5
Abisolierbereich Querschnitt (mm²) 10 - 10
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Ja
Schutz der Oberfläche Andere
Länge (mm) 160
Bandbereich Durchmesser (mm) 5 - 5
Abisolierbereich Querschnitt (mm²) 10 - 10
Abdeckung des Griffs Plastik überzogen
Selbsteinstellend Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 120
Type Insulation Stripper

Beschreibung

Abisolierzange Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummi-Isolierung bis zu Ø 5 mm oder 10 mm². Einfache Einstellung auf den gewünschten Durchmesser von Voll- oder Litzendraht mit Rändelschraube und Kontermutter. - Abisolierleistung in Quadratmillimetern: 10mm²- Abisolierleistung (Durchmesser): Ø 5,0mm- AWG: 8

Artikelnummern

Artikelnummer K1011.100.160
EAN 4003773033868
UBB 419187010162
UNSPSC 27111510
Hersteller Artikel Nr 11 01 160
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.