text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP AUTO STRIPPER 12 1240-200MM


Selbsteinstellende Abisolierzange Abisolieren von 0,03 bis 10,0 mm². Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolierung. Passt sich automatisch dem jeweiligen Kabelquerschnitt an, verhindert Beschädigung des Leiters. Schnitttiefe für unterschiedliche Isolationsmaterialien einstellbar. Mit Drahtschneider für Kupfer- und Aluminiumdrähte, mehrdrähtig bis 10 mm² und eindrähtig bis 6 mm². Leichtgängiger Mechanismus. Abisoliermesser und Spannbacken leicht auswechselbar. Geringes Gewicht. Für dünne Flachbandkabel bis zu 10,0 mm Breite in einem Durchgang. - Abisolierleistungen in Quadratmillimetern: 0,03 - 10,0mm²- Längenanschlag: 3 - 18mm- AWG: 32 - 8

Cod Articol K1012.040.200
Aislamiento
Protección de la superficie Otro
Con cortador de alambre
Peso 202
Longitud (mm) 200
Ambalat la 1

Specificații

Aislamiento
Protección de la superficie Otro
Con cortador de alambre
Peso 202
Longitud (mm) 200
Gama de flejes AWG 32 - 7 AWG
Sección de banda (mm²) 0.03 - 10
Autoajustable
Probado por VDE No
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 210
Codigo SA 8203200000
Type Insulation Stripper

Descriere

Selbsteinstellende Abisolierzange Abisolieren von 0,03 bis 10,0 mm². Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolierung. Passt sich automatisch dem jeweiligen Kabelquerschnitt an, verhindert Beschädigung des Leiters. Schnitttiefe für unterschiedliche Isolationsmaterialien einstellbar. Mit Drahtschneider für Kupfer- und Aluminiumdrähte, mehrdrähtig bis 10 mm² und eindrähtig bis 6 mm². Leichtgängiger Mechanismus. Abisoliermesser und Spannbacken leicht auswechselbar. Geringes Gewicht. Für dünne Flachbandkabel bis zu 10,0 mm Breite in einem Durchgang. - Abisolierleistungen in Quadratmillimetern: 0,03 - 10,0mm²- Längenanschlag: 3 - 18mm- AWG: 32 - 8

Numerele articolelor

Cod Articol K1012.040.200
EAN 4003773026662
UBB 419187980539
UNSPSC 27112151
Nr. articol producător 12 40 200
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.