text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ABI.ZANGE AUT 12 1221-180MM


Abisolierzange Mit auswechselbaren Klingen für 4 (angepasst an Durchmesser) oder 6 (angepasst an Querschnitte) verschiedene Leiterquerschnitte. Dank präzisionsgeschliffener Klingenformen werden auch mehrdrähtige Leiter schonend abisoliert, ohne den Draht zu beschädigen. Während des Abisolierens wird der Draht durch Klemmbacken fest gehalten. Mit Längena

Artikelnummer K1012.120.180
Isoliert Ja
Schutz der Oberfläche Andere
Länge (mm) 180
Abisolierbereich AWG 20 - 10 AWG
Abisolierbereich Querschnitt (mm²) 0.5 - 6
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Ja
Schutz der Oberfläche Andere
Länge (mm) 180
Abisolierbereich AWG 20 - 10 AWG
Abisolierbereich Querschnitt (mm²) 0.5 - 6
Abdeckung des Griffs Plastik überzogen
Selbsteinstellend Nein
VDE-geprüft Nein
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 380
Type Insulation Stripper with Opening Spring

Beschreibung

Abisolierzange Mit auswechselbaren Klingen für 4 (angepasst an Durchmesser) oder 6 (angepasst an Querschnitte) verschiedene Leiterquerschnitte. Dank präzisionsgeschliffener Klingenformen werden auch mehrdrähtige Leiter schonend abisoliert, ohne den Draht zu beschädigen. Während des Abisolierens wird der Draht durch Klemmbacken fest gehalten. Mit Längenanschlag für konstante Abisolierlänge bei wiederholtem Arbeiten. Eine Feder führt die Abisolierzange in die Ausgangsposition zurück. - Abisolierleistungen in Quadratmillimetern: 0,5 - 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 / 4,0 / 6,0mm²- AWG: 20 - 18 / 16 / 14 / 12 / 10

Artikelnummern

Artikelnummer K1012.120.180
EAN 4003773000815
UBB 419187030202
UNSPSC 27112151
Hersteller Artikel Nr 12 21 180
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.