text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ABI.ZANGE AUT 12 1202-195MM


Präzisions-Abisolierzange Formschlüssiges Abisolieren von schwer zu entfernenden Isoliermaterialien aus PTFE, Silikon, Radox®, Kapton® und Gummi, auch mehrlagig. Ein zweites Klingenpaar hält die verbleibende Isolierung zuverlässig fest. Auswechselbare Formklinge, die exakt an den jeweiligen Leiterquerschnitt angepasst ist. Mit Längenanschlag für konstan

Artikelnummer K1012.012.002
Isoliert Ja
Schutz der Oberfläche Andere
Mit Drahtschneider Ja
Länge (mm) 195
Isolationsschutz 1000 V Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Ja
Schutz der Oberfläche Andere
Mit Drahtschneider Ja
Länge (mm) 195
Isolationsschutz 1000 V Nein
Abisolierbereich AWG 32 - 14 AWG
Streifenlänge einstellbar Ja
Bandbereich Durchmesser (mm) 0.03 - 2.08
Abisolierbereich Querschnitt (mm²) 0.03 - 2.08
Griffige Ausführung Andere
Abdeckung des Griffs Andere
VDE-geprüft Nein
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 447
Type Precision Insulation Stripper

Beschreibung

Präzisions-Abisolierzange Formschlüssiges Abisolieren von schwer zu entfernenden Isoliermaterialien aus PTFE, Silikon, Radox®, Kapton® und Gummi, auch mehrlagig. Ein zweites Klingenpaar hält die verbleibende Isolierung zuverlässig fest. Auswechselbare Formklinge, die exakt an den jeweiligen Leiterquerschnitt angepasst ist. Mit Längenanschlag für konstante Abisolierlänge bei Wiederholungsarbeiten. Mit zusätzlicher Kabelführung zur exakten Positionierung des Kabels im Abisolierbereich der Klinge. Kapton® ist ein eingetragenes Warenzeichen von E. I. du Pont de Nemours and Company. Radox® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Huber & Suhner AG. - Abisolierleistungen in Quadratmillimetern: 0,03 - 0,09 / 0,14 / 0,38 / 0,57 / 1,0 / 1,5 / 2,08mm²

Artikelnummern

Artikelnummer K1012.012.002
EAN 4003773048077
UBB 500570596154
UNSPSC 27112151
Hersteller Artikel Nr 12 12 02
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.