text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Vliesstoffrolle 150 G600

Artikelnummer 0M159379
Durchmesser 150
Typ Rabatt
Material des Trägers Vlies
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Kunststoff Ja

Spezifikationen

Durchmesser 150
Typ Rabatt
Material des Trägers Vlies
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Kunststoff Ja
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Metall Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Geeignet für Farbe Ja
Partikel-Typ Siliziumkarbid
Granulierung nach CAMI 600
Lochmuster Keiner
Vliesstoff-Feinheit Feinheit ultrafein
Geeignet für Spachtelmasse Ja
Marke Klingspor
Model NDS 400 K
Type Abrasive Disc

Beschreibung

Advantages: Creates an omnidirectional, ultra-fine satin finish on stainless steel surfaces - Effortless cleaning of metal surfaces - Removal of thin layers of oxidation on NF metal - Preparation of surfaces for subsequent coating - Roughening of painted and plastic surfaces - Available in ultra fine (SiC) and very fine (Aluminium oxide)

Artikelnummern

Artikelnummer 0M159379
EAN 4014855336616
UBB 500695884527
UNSPSC 31191500
Hersteller Artikel Nr 342641
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.