text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Vliesstoff-Rad 125x13x22,23

Artikelnummer 1A376470
Breite 13
Anwendung Schleifen
Form Gekröpft
Dicke (mm) 13
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 9600

Spezifikationen

Breite 13
Anwendung Schleifen
Form Gekröpft
Dicke (mm) 13
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 9600
Durchmesser 125
Typ Andere
Durchmesser der Scheibe (mm) 125
Material des Trägers Vlies
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Asphalt Nein
Geeignet für Ziegel Nein
Geeignet für Beton Nein
Geeignet für Beton/Betonstein Nein
Geeignet für Porenbeton Nein
Geeignet für Gussrohre Nein
Geeignet für Blaustein Nein
Geeignet für Kalksandstein Nein
Geeignet für Keramik Nein
Geeignet für Metall Ja
Geeignet für Naturstein Nein
Geeignet für Schamotte Nein
Geeignet für Waschbeton Nein
Geeignet für Dachziegel Nein
Diamantscheibe Nein
Bohrungsdurchmesser 22.23
Geeignet für Holz Nein
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Schalenrad Nein
Partikel-Typ Siliziumkarbid
Geeignet für Porenbeton Nein
Vliesstoff-Feinheit Feinheit sehr fein
X-Lock-Haltevorrichtung Nein
Segmentierung Keiner
Material Trägerplatte Glasgewebe
Fächerscheibe Nein
Marke Klingspor
Warennummer 68053000
Model NUD 500
Type Nonwoven Web Wheel

Beschreibung

Advantages: For cleaning and pre-polishing surfaces - For smoothing weld seams - Fewer work steps - Precise cleaning, clearing and finishing of surfaces - Achieves an ultra-low scratch depth on the processed material

Artikelnummern

Artikelnummer 1A376470
EAN 4014855302260
UBB 500695758481
UNSPSC 31191500
Hersteller Artikel Nr 337863
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.