text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Trennscheibe A 960 TZ Spezial dm125x1mm gerade Edelstahlbohrung 22,23 mm


Short cutting times and a long service life. Low thermal load. Low burr formation. Optimised bond system for a much longer service life. Wide range of applications. 25 pieces packed in a box, for permanently high performance and protection against moisture. Bore 22.23 mm Ø

Artikelnummer 8O536415
Anwendung Schneiden
Form Andere
Dicke (mm) 1
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 12200
Durchmesser der Scheibe (mm) 125
Verpackt pro 25
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Anwendung Schneiden
Form Andere
Dicke (mm) 1
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 12200
Durchmesser der Scheibe (mm) 125
Geeignet für Metall Ja
Bohrungsdurchmesser 22.23
Partikel-Typ Corundum
Marke Klingspor
Model A 960 TZ Special; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Beschreibung

Short cutting times and a long service life. Low thermal load. Low burr formation. Optimised bond system for a much longer service life. Wide range of applications. 25 pieces packed in a box, for permanently high performance and protection against moisture. Bore 22.23 mm Ø

Artikelnummern

Artikelnummer 8O536415
EAN 4014855206544
UBB 500513239599
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 322181
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.