Cutting discs
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
Schleifgewebe
Cutting discs
S0807.125.122
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
Klingspor Trennscheibe A 60 extra dm125x1mm gerade Edelstahlbohrung 22,23 mm
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
KT/EXTRA/A60EX/S/GER/125X1X22,23
Gesamte Beschreibung
Artikelnummer
S0807.125.122
Anwendung
Schneiden
Form
Andere
Dicke (mm)
1
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min)
12200
Durchmesser der Scheibe (mm)
125
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 25
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Anwendung
Schneiden
Form
Andere
Dicke (mm)
1
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min)
12200
Durchmesser der Scheibe (mm)
125
Geeignet für Metall
Ja
Bohrungsdurchmesser
22.23
Partikel-Typ
Corundum
Model
A 60 Extra; Kronenflex
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Standard disc for machining thin stainless steel profiles and pipes. Bore 22.23 mm Ø
Artikelnummern
Artikelnummer
S0807.125.122
EAN
4014855099146
UBB
500715540968
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
262937
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen