Cutting discs
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
Schleifgewebe
Cutting discs
5S806558
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
Klingspor Trennscheibe A 24 R Supra dm180x3mm gerade Stahlbohrung 22,23 mm
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
5S806558
Anwendung
Schneiden
Form
Andere
Dicke (mm)
3
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min)
8500
Durchmesser der Scheibe (mm)
180
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Anwendung
Schneiden
Form
Andere
Dicke (mm)
3
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min)
8500
Durchmesser der Scheibe (mm)
180
Geeignet für Gussrohre
Ja
Geeignet für Metall
Ja
Bohrungsdurchmesser
22.23
Model
A 24 R Supra; Kronenflex
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
For machining steel. Also suitable for stainless steel. Good cutting capacity. High aggression and service life. Bore 22.23 mm Ø
Artikelnummern
Artikelnummer
5S806558
EAN
4014855012497
UBB
500513234210
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
13456
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen