Cutting discs
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
Schleifgewebe
Cutting discs
3X569311
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
Klingspor Trennscheibe 356 x 4 x 25,4mm
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
3X569311
Anwendung
Schneiden
Form
Flat
Dicke (mm)
4
Durchmesser der Scheibe (mm)
356
Geeignet für Metall
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Anwendung
Schneiden
Form
Flat
Dicke (mm)
4
Durchmesser der Scheibe (mm)
356
Geeignet für Metall
Ja
Bohrungsdurchmesser
25.4
Model
A 924 SX SPECIAL; Kronenflex
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Advantages: For universal use on all rail types - Top performing product for high powered machines (> 5kW) and hard rails - For use on gas powered cutting-off machines with a cutting speed of 100 m/s and clamping device - Excellent service life
Artikelnummern
Artikelnummer
3X569311
EAN
5907560218386
UBB
500710467886
UNSPSC
31191500
Hersteller Artikel Nr
353097
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen