text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Trennscheibe 230 x 3 x 22,23

Artikelnummer 4Y272809
Anwendung Schneiden
Form Flat
Dicke (mm) 3
Durchmesser der Scheibe (mm) 230
Geeignet für Metall Ja

Spezifikationen

Anwendung Schneiden
Form Flat
Dicke (mm) 3
Durchmesser der Scheibe (mm) 230
Geeignet für Metall Ja
Bohrungsdurchmesser 22.2
Marke Klingspor
Model A 24 N Supra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Beschreibung

Advantages: Special recipe prevents smearing and clogging - High removal rate on stainless steel due to hardened aluminium oxide

Artikelnummern

Artikelnummer 4Y272809
EAN 4014855012459
UBB 500513233550
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 13463
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.