Cutting discs
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
Cutting discs
4O517766
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
Klingspor Trennscheibe 230 x 1,9 x 22,23
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
4O517766
Anwendung
Schneiden
Form
Flat
Dicke (mm)
1.9
Durchmesser der Scheibe (mm)
230
Geeignet für Metall
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Anwendung
Schneiden
Form
Flat
Dicke (mm)
1.9
Durchmesser der Scheibe (mm)
230
Geeignet für Metall
Ja
Bohrungsdurchmesser
22.2
Marke
Klingspor
Model
A 946 TZ Special; Kronenflex
Type
Cut-Off Wheel
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Advantages: Free of iron, sulfur and chlorine - Extra long service life across all applications - For universal use in metal processing - Short cutting times - Low burr formation - Low thermal load - 25 pieces delivered in the Kronenflex® box for long lasting high performance and moisture protection
Artikelnummern
Artikelnummer
4O517766
EAN
5907560204990
UBB
500695768043
UNSPSC
31191500
Hersteller Artikel Nr
339113