text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Trennscheibe 115 x 1 x 22,23

Artikelnummer 8W330368
Anwendung Schneiden
Form Flat
Dicke (mm) 1
Durchmesser der Scheibe (mm) 115
Geeignet für Metall Ja

Spezifikationen

Anwendung Schneiden
Form Flat
Dicke (mm) 1
Durchmesser der Scheibe (mm) 115
Geeignet für Metall Ja
Bohrungsdurchmesser 22.2
Partikel-Typ Keramik
Marke Klingspor
Model K 960 TX Special; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Beschreibung

Advantages: Free of iron, sulfur and chlorine - Outstanding performance in daily use - Highest cutting performance, even with low grinding pressure - 25 pieces delivered in the Kronenflex® box for long lasting high performance and moisture protection

Artikelnummern

Artikelnummer 8W330368
EAN 5907560188160
UBB 500695708809
UNSPSC 31191500
Hersteller Artikel Nr 328885
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.