text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Trennscheibe 115 x 1,6 x 22,23

Artikelnummer 2S884769
Anwendung Schneiden
Form Flat
Dicke (mm) 1.6
Durchmesser der Scheibe (mm) 115
Geeignet für Metall Ja

Spezifikationen

Anwendung Schneiden
Form Flat
Dicke (mm) 1.6
Durchmesser der Scheibe (mm) 115
Geeignet für Metall Ja
Bohrungsdurchmesser 22.2
Marke Klingspor
Model A 946 TZ Special; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Beschreibung

Advantages: Free of iron, sulfur and chlorine - Extra long service life across all applications - For universal use in metal processing - Short cutting times - Low burr formation - Low thermal load - 25 pieces delivered in the Kronenflex® box for long lasting high performance and moisture protection

Artikelnummern

Artikelnummer 2S884769
EAN 5907560204914
UBB 500695767219
UNSPSC 31191500
Hersteller Artikel Nr 339109
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.