Food & Dairy machine building
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
Deburring discs
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
2D247782
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
Klingspor Topfscheibe 180 x 8,5 x 22,23
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
2D247782
Anwendung
Schleifen
Dicke (mm)
8.5
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min)
8500
Durchmesser der Scheibe (mm)
180
Geeignet für Beton
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Anwendung
Schleifen
Dicke (mm)
8.5
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min)
8500
Durchmesser der Scheibe (mm)
180
Geeignet für Beton
Ja
Geeignet für Beton/Betonstein
Ja
Diamantscheibe
Ja
Bohrungsdurchmesser
22.2
Partikel-Typ
Andere
Segmentbreite (mm)
5.5
Höhe der Segmente (mm)
8
Segmentierung
Andere
Anzahl der Segmente
24
Marke
Klingspor
Model
DS 600 B Supra
Type
Diamond Cup Grinding Wheel
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Advantages: Double row cup grinding wheel for machining concrete and abrasive materials - Efficient dust extraction - Aggressive grinding performance - Long service life - M14 adapter available, see DZ 114
Artikelnummern
Artikelnummer
2D247782
EAN
4014855218653
UBB
500636791823
UNSPSC
31191500
Hersteller Artikel Nr
325379