text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Topfscheibe 180 x 7 x 22,23


Zweireihiger Schleifteller mit ausgezeichneter Abtragsleistung - Hohe Aggressivität bei geringem Kraftaufwand - Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Artikelnummer 4S742119
Anwendung Schleifen
Dicke (mm) 7
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 8500
Durchmesser der Scheibe (mm) 180
Geeignet für Beton Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Anwendung Schleifen
Dicke (mm) 7
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 8500
Durchmesser der Scheibe (mm) 180
Geeignet für Beton Ja
Geeignet für Beton/Betonstein Ja
Diamantscheibe Ja
Bohrungsdurchmesser 22.2
Partikel-Typ Andere
Segmentbreite (mm) 5
Höhe der Segmente (mm) 8
Segmentierung Andere
Anzahl der Segmente 22
Marke Klingspor
Model DS 300 B Extra

Artikelnummern

Artikelnummer 4S742119
EAN 4014855218493
UBB 500636788613
UNSPSC 31191500
Hersteller Artikel Nr 325363
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.