Deburring discs
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
2E075225
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
Klingspor Topfscheibe 115 x 8,5 x 22,23
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
2E075225
Anwendung
Schleifen
Dicke (mm)
8.5
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min)
13300
Durchmesser der Scheibe (mm)
115
Geeignet für Beton
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Anwendung
Schleifen
Dicke (mm)
8.5
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min)
13300
Durchmesser der Scheibe (mm)
115
Geeignet für Beton
Ja
Geeignet für Beton/Betonstein
Ja
Diamantscheibe
Ja
Bohrungsdurchmesser
22.2
Partikel-Typ
Andere
Segmentbreite (mm)
5.5
Höhe der Segmente (mm)
8.2
Segmentierung
Andere
Anzahl der Segmente
16
Marke
Klingspor
Model
DS 600 B Supra
Type
Diamond Cup Grinding Wheel
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Advantages: Double row cup grinding wheel for machining concrete and abrasive materials - Efficient dust extraction - Aggressive grinding performance - Long service life - M14 adapter available, see DZ 114
Artikelnummern
Artikelnummer
2E075225
EAN
4014855218639
UBB
500636791419
UNSPSC
31191500
Hersteller Artikel Nr
325377