Food & Dairy machine building
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
Deburring discs
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
9T160620
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
Klingspor Topfscheibe 115 x 7 x 22,23
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
9T160620
Anwendung
Schleifen
Dicke (mm)
7
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min)
13300
Durchmesser der Scheibe (mm)
115
Geeignet für Beton
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Anwendung
Schleifen
Dicke (mm)
7
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min)
13300
Durchmesser der Scheibe (mm)
115
Geeignet für Beton
Ja
Geeignet für Beton/Betonstein
Ja
Diamantscheibe
Ja
Bohrungsdurchmesser
22.2
Partikel-Typ
Andere
Segmentbreite (mm)
5.5
Höhe der Segmente (mm)
8.2
Segmentierung
Andere
Anzahl der Segmente
14
Marke
Klingspor
Model
DS 300 B Extra
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Advantages: Double row cup grinding wheel with outstanding stock removal performance - High aggressiveness at low force requirements - Exceptional price-performance ratio - M14 adapter available, see DZ 114
Artikelnummern
Artikelnummer
9T160620
EAN
4014855218479
UBB
500636788209
UNSPSC
31191500
Hersteller Artikel Nr
325361