text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Schnellwechselscheibe 60/S/50


Extrem hohe Abtragsleistung auf Edelstahl durch mikrokristallines und selbstschärfendes Keramikkorn. Kontinuierlich aggressives Schleifverhalten. Kühler Schliff bei der Edelstahlbearbeitung durch Multibindung

Artikelnummer S0830.050.060
Anwendung Schleifen
Form Flat
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 30000
Durchmesser 50
Typ Rabatt
Verpackt pro 100
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Anwendung Schleifen
Form Flat
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 30000
Durchmesser 50
Typ Rabatt
Durchmesser der Scheibe (mm) 50
Körnung 60
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Asphalt Nein
Geeignet für Ziegel Nein
Geeignet für Beton Nein
Geeignet für Beton/Betonstein Nein
Geeignet für Porenbeton Nein
Geeignet für Gussrohre Nein
Geeignet für Blaustein Nein
Geeignet für Kalksandstein Nein
Geeignet für Keramik Nein
Geeignet für Metall Ja
Geeignet für Naturstein Nein
Geeignet für Schamotte Nein
Geeignet für Waschbeton Nein
Geeignet für Dachziegel Nein
Diamantscheibe Nein
Geeignet für Holz Nein
Schalenrad Nein
Partikel-Typ Keramik
Granulierung nach CAMI 60
Geeignet für Porenbeton Nein
Lochmuster Keiner
Vliesstoff-Feinheit Feinheit grob
X-Lock-Haltevorrichtung Nein
Segmentierung Keiner
Material Trägerplatte Plastic
Fächerscheibe Nein
Marke Klingspor
Gewicht pro Stück (g) 3
Model QMC 910
Type Quick-Change Disc

Artikelnummern

Artikelnummer S0830.050.060
EAN 4014855123964
UBB 500571089258
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 295369
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.