text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Schnellwechselscheibe 50mm P60


Artikelnummer S0834.050.060
Anwendung Schleifen
Form Flat
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 30000
Durchmesser 50
Typ Rabatt
Durchmesser der Scheibe (mm) 50
Material des Trägers Polyester
Verpackt pro 100
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Anwendung Schleifen
Form Flat
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 30000
Durchmesser 50
Typ Rabatt
Durchmesser der Scheibe (mm) 50
Material des Trägers Polyester
Körnung 60
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Asphalt Nein
Geeignet für Ziegel Nein
Geeignet für Beton Nein
Geeignet für Beton/Betonstein Nein
Geeignet für Porenbeton Nein
Geeignet für Gussrohre Nein
Geeignet für Blaustein Nein
Geeignet für Kalksandstein Nein
Geeignet für Keramik Nein
Geeignet für Metall Ja
Geeignet für Naturstein Nein
Geeignet für Schamotte Nein
Geeignet für Waschbeton Nein
Geeignet für Dachziegel Nein
Diamantscheibe Nein
Geeignet für Holz Nein
Schalenrad Nein
Partikel-Typ Keramik
Körnung nach FEPA 60
Geeignet für Porenbeton Nein
Vliesstoff-Feinheit Feinheit fein
X-Lock-Haltevorrichtung Nein
Segmentierung Keiner
Material Trägerplatte Plastic
Fächerscheibe Nein
Marke Klingspor
Gewicht pro Stück (g) 4
Warennummer 68053000
Model QRC 910
Type Quick-Change Disc

Artikelnummern

Artikelnummer S0834.050.060
EAN 4014855123919
UBB 500614787777
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 295374
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.